Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter, AC 110 bis 240 V, SIL-/PL-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstemperaturbegr. 0253-2001-23/005,058 701150/8-01#00564984
Sicherheitstemperaturbegr. 0253-2001-23/005,058 701150/8-01#00564984
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3461-40416069
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00564984
EAN/GTIN:
     4053877010425
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo
temperaturbegrenzer
Der konfigurierbare Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter nach DIN EN 14597 mit 1oo2D-Architektur mit SIL- und PL-Zulassung ist ausgestattet mit zwei universellen Analogeingängen und zwei Relaisausgängen (Vor- und Grenzwertalarm) sowie einem universellen Analogausgang. Die Schaltleistung der Relaiskontakte beträgt AC 250 V, 3 A, 50 Hz (ohmsche Last). Der Voralarm ist absolut oder als Abstand vom Grenzwert einstellbar. Die Frontseite besticht durch das brillante LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Klartextanzeige. Mit dem Einsatz des Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und Sicherheitstemperaturwächter (STW) lassen sich Gefahren, die zur Verletzung von Menschen, zur Schädigung der Umwelt oder zur Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen können, frühzeitig und sicher erkennen und abwenden. Er hat die primäre Aufgabe, wärmetechnische Prozesse zuverlässig zu überwachen und die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren Zustand zu versetzen. Der Messwert am Analogeingang kann über verschiedene Fühler oder Einheitssignale erfasst werden. Eine Grenzwertüberschreitung wird von den eingebauten LEDs für jeden Kanal signalisiert und der Relaisausgang Alarm schaltet die Anlage in einen betriebssicheren Zustand (Alarmbereich). Die hohen Anforderungen der DIN EN 61508 bzw. DIN EN 13849 werden durch ein Gerätekonzept erfüllt, dessen 1oo2D-Struktur das sichere Erkennen von Fehlern gewährleistet und somit auch bei Anwendungen, die der neuen Maschinenrichtlinie 2006/ 42/EG unterliegen, eingesetzt werden kann. Bei Verwendung als Sicherheitstemperaturwächter STW (Schutz-Temperatur-Wächter) arbeitet das Gerät mit automatischer Rückstellung (z.B. für wärmeerzeugende Anlagen). Diese erfolgt, nachdem die Fühlertemperatur um den Betrag der Schaltdifferenz unter den eingestellten Grenzwert gesunken ist (Einstellung: Max-Alarm). Die automatische Rückstellung erfolgt bei Einstellung Min-Alarm, nachdem die Fühlertemperatur um den Betrag der Schaltdifferenz über den eingestellten Grenzwert gestiegen ist. Bei Verwendung als Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (Schutz-Temperatur-Begrenzer für wärmeerzeugende Anlagen) erfolgt die Rückstellung manuell oder mit einem Werkzeug. Der Spannungsversorgungsbereich reicht von AC 110 bis 240 V +10 % /-15 %, 48 bis 63 Hz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058, 7011508010253200123005,058, 00564984, Temperaturschalter, Begrenzer, STB, STW, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 541,92*
€ 618,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,48*
€ 619,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,26*
€ 621,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 543,56*
€ 636,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 558,65*
€ 640,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00548742
ab € 55,55*
Zubehör
JUMO
00055914
ab € 319,51*
Zubehör
JUMO
00055915
ab € 337,41*
Zubehör
JUMO
00055557
ab € 220,89*
Zubehör
JUMO
00055919
ab € 343,99*
Zubehör
JUMO
00055907
ab € 268,74*
Zubehör
JUMO
00055912
ab € 313,61*
Zubehör
JUMO
00426637
ab € 354,29*
Zubehör
JUMO
00055929
ab € 388,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.