Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U
Energielabel-347406-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U
Artikel-Nr.:
     462-347406
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347406
EAN/GTIN:
     4059395003468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Tür mit Schloss • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 74 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 361 Liter • Nutzinhalt Kühlung 239 Liter • Energieverbrauch 460 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 46 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 71739 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
460 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
239 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 613,21*
€ 707,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,58*
€ 1.248,83*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,30*
€ 832,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,78*
€ 805,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 358,77*
Ähnlich
KBS
347506
ab € 760,74*
Ähnlich
KBS
347606
ab € 752,29*
Ähnlich
KBS
347700
ab € 900,35*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 368,34*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 622,04*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 767,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.