Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114398/full/347700-volltuerkuehlschrank-kbs-702-u-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114398/full/347700-volltuerkuehlschrank-kbs-702-u-kbs-gastrotechnik.png
KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U
Artikel-Nr.:
     2102-347700
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347700
EAN/GTIN:
     4059395003611
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U


Umluft Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür


  • Volltürkühlschrank
  • Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
  • GN 2/1 Behälter auf Rosten plazierbar
  • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
  • 55mm Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
  • Volltür mit Griff
  • Tür abschließbar
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Servicefreundlich
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Füße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,38
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 113
Serienzubehör : 3 Roste, 1 Bodenrost, weiss, Tür mit Schloss
Zubehör : 56,808288,808289
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 641
Nutzinhalt Kühlung (l): 440
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 135
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,75
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 639
Energieeffizienzklasse : C
Energieeffizienzindex EEI : 47,957
Energieausweis : 347700-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003611


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 900,35*
€ 1.015,65*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.593,36*
€ 1.763,38*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,38*
€ 2.098,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,76*
€ 2.076,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,28*
€ 1.992,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,28*
€ 1.942,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,36*
€ 1.896,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 358,77*
Ähnlich
KBS
347406
ab € 613,21*
Ähnlich
KBS
347506
ab € 760,74*
Ähnlich
KBS
347606
ab € 752,29*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 368,34*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 622,04*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 767,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.