Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U
Energielabel-347700-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347700
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347700
EAN/GTIN:
     4059395003611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Kunststoff-Innenbehälter mit Rasterleisten • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • GN 2/1 Behälter auf Rosten plazierbar • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige • 55 mm Isolierung • Umluftkühlung • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft • Volltür mit Griff • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Füße • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 730 x 1960 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,38 kW 230 Volt • Bruttogewicht 113 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 641 Liter • Nutzinhalt Kühlung 392 Liter • Energieverbrauch 621 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 50 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 112154 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
621 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
392 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 900,35*
€ 1.015,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.593,36*
€ 1.763,38*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,65*
€ 1.208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,25*
€ 1.199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,46*
€ 1.157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,38*
€ 1.122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 358,77*
Ähnlich
KBS
347406
ab € 613,21*
Ähnlich
KBS
347506
ab € 760,74*
Ähnlich
KBS
347606
ab € 752,29*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 368,34*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 622,04*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 767,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.