Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33055/full/40511610-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33055/full/40511610-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1610
Artikel-Nr.:
     2102-40511610
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40511610
EAN/GTIN:
     9005382167090
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1610


Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung


Aufstellart/Montage : Unterbau
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Bruttovolumen (m³): 142
Aussenmaterial : Stahlblech weiß, beschichtet
Innenmaterial : Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Temperatur von C° : +1
Temperatur bis C° : +15
Anschlusswert in kW : 0,1
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 37
Serienzubehör : 3 Roste verzinkt
Zubehör : 55
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 141
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 0,698
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 255
Klimaklasse : ST-T
Nummer GTIN Nummer : 9005382167090
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Kühlschrank, Flaschenkühlschrank, Getränke-Kühlschrank, Getränkekühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gewerbekühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, Einbau-Kühlschrank Einbaukühlschrank Unterbau-Kühlschrank Unterbaukühlschrank Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Haushalts-Kühlschrank Haushaltskühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,86*
€ 810,44*
Frei Haus
ab € 617,46*
€ 850,97*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,74*
€ 1.070,59*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,59*
€ 1.274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,61*
€ 1.264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,21*
€ 1.215,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,09*
€ 1.184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,74*
€ 1.155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.