Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gewerbekühlschrank
>
Glastürkühlschrank
>
Artikel
Kühlschrank FKUv1610-24, Isoliertür, Kühlinhalt 130 l, +1 bis 15°C, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 272
Artikel-Nr.:
272-YP21.1
Hersteller:
Liebherr
Herst.-Nr.:
998432951
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank FKUv1610-24, Isoliertür, Kühlinhalt 130 l, +1 bis 15°C, inkl. 3 höhenverstellbare Roste
... >
Lager 272
>
Laborgeräte
>
Kühl- und Gefriergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
,
Flaschenkühlschrank
,
Getränke-Kühlschrank
,
Getränkekühlschrank
,
Gastro-Kühlschrank
,
Gastrokühlschrank
,
Gastronomiekühlschrank
,
Gewerbe-Kühlschrank
,
Gewerbekühlschrank
,
Glastür-Kühlschrank
,
Glastürkühlschrank
,
Haushalts-Kühlschrank
,
Haushaltskühlschrank
,
Umluft-Kühlschrank
,
Umluftkühlschrank
,
gastro-kühlschrank liebherr
,
gastro kühlschrank
,
FKUv 1610
,
Laborkühlschrank
,
Kühlschrank
,
Kühlsch
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 462
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 601,03*
€ 686,42*
Lager 163
Frei Haus
ab € 634,57*
€ 718,24*
Lager 272
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,17*
€ 797,62*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,21*
€ 1.051,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,62*
€ 949,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,38*
€ 932,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 661,67*
€ 787,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,17*
€ 768,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 272
Versand:
Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 272
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR
KBS
40511660
ab € 731,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen