Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060030010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096218
EAN/GTIN:
     4317784096218
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 16-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im stabilem Metallkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Verlängerung 105 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
16-teilig 235 x 105 x 40 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Schraubenschlüsselsatz, Nuss, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Rätschenkasten, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüsselset, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel-Garnitur, Nussenkasten, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüsselkasten, Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 3060030010, 60030010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
399
€ 5,90*
ab € 52,98*
€ 67,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,29*
€ 67,69*
2 Tage
399
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 67,73*
1 Tag
399
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 71,90*
Lager 214
392
€ 4,30*
ab € 56,91*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,81*
Zubehör
Format
4317784096195
ab € 3,63*
Zubehör
Format
4317784096188
ab € 3,08*
Zubehör
Format
4317784096171
ab € 2,59*
Zubehör
Format
4317784096003
ab € 1,01*
Zubehör
Format
4317784096010
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784096034
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784095938
ab € 1,14*
Zubehör
Format
4317784095921
ab € 1,00*
Zubehör
Format
4317784095952
ab € 1,13*
Zubehör
Format
4317784095945
ab € 1,13*
Zubehör
Format
4317784095969
ab € 1,13*
Zubehör
Format
4317784095976
ab € 1,00*
Zubehör
Format
4317784095983
ab € 1,00*
Zubehör
Format
4317784095990
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.