Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060030060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523707
EAN/GTIN:
     4317784523707
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6; 7; 8, 10 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 105 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
28-teilig 270 x 160 x 60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, FORMAT, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Steckschlüssel-Garnitur, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 3060030060, 60030060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
266
€ 4,79*
ab € 49,28*
€ 64,18*
2 Tage
313
€ 5,90*
ab € 49,67*
€ 64,21*
1 Tag
314
€ 7,90*
ab € 49,80*
€ 64,47*
Lager 214
315
€ 4,30*
ab € 50,89*
€ 66,93*
1 Tag
313
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 67,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,80*
Zubehör
Format
4317784096195
ab € 3,59*
Zubehör
Format
4317784096188
ab € 3,08*
Zubehör
Format
4317784096058
ab € 1,83*
Zubehör
Format
4317784096065
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784096072
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784096089
ab € 1,83*
Zubehör
Format
4317784096096
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784096171
ab € 2,58*
Zubehör
Format
4317784096003
ab € 1,02*
Zubehör
Format
4317784524407
ab € 2,10*
Zubehör
Format
4317784096010
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784096027
ab € 1,21*
Zubehör
Format
4317784096034
ab € 1,19*
Zubehör
Format
4317784096041
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.