Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 3/4"-Innenvierkant auf 1."-Außenvierkant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vergrößerungsstück 3/4"-Innenvierkant auf 1."-Außenvierkant Gedore
Vergrößerungsstück 3/4"-Innenvierkant auf 1."-Außenvierkant Gedore
Vergrößerungsstück 3/4"-Innenvierkant auf 1."-Außenvierkant Gedore
Vergrößerungsstück 3/4"-Innenvierkant auf 1."-Außenvierkant Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061580010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278280
EAN/GTIN:
     4010886627822
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Vergrößerungsstück 3/4" Ausführung: DIN 3123 A 25 x 20, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/4"-Innenvierkant auf 1"-Außenvierkant
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore 3/4 ", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Adapter, Vergrößerungsstück, Schraubwerkzeugzubehör, Vergrösserunsstück, Verbindungsteil, Schraubenschlüssel, Gedore, QR4027457, Handwerkzeug, Betätigungswerkzeug, 4010886627822, 3061580010, 61580010
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 20,82*
3 Tage
164
1
€ 7,90*
ab € 17,86*
€ 21,28*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 21,50*
7 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 21,61*
Lager 214
500
1
€ 4,30*
ab € 18,34*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,75*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 368,49*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,53*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,25*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,39*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,77*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,70*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,41*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.