Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie LONGLIFE VARTA Power C 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie LONGLIFE VARTA Power C 2er Blister
Batterie LONGLIFE VARTA Power C 2er Blister
Batterie LONGLIFE VARTA Power C 2er Blister
Artikel-Nr.:
     214-3090410010
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496559312
EAN/GTIN:
     4008496559312
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Longlife Power Anwendung: Alkaline-Batterie, besonders geeignet für Geräte mit hohem Energiebedarf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baby C/LR14
Inhalt:
Blister à 2 Stück
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
7800 mAh
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, High, Babybatterie, Arbeitsplatzleuchte, MAGLITE®, Leuchten, Maschinen-, Batterie, Batterien, und, Energy, Varta, Baby-Batterien, C-Batterie, QR4029994, 3090410010, 90410010
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
382
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,11*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,37*
2 Tage
242
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,57*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,61*
Lager 214
243
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141827
ab € 1,87*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.