Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090680035 Herst.-Nr.: 900/46D EAN/GTIN: 4260131238574 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Flexi, mit Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Weitere Informationen: | | Modell: | Flexi 90° | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe magnetfuß, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, LED, 3090680035, 90680035 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,46* | € 116,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,97* | € 116,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,34* | € 119,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 102,62* | € 119,54* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,07* | € 125,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|