Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682693
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46D
EAN/GTIN:
     4260131238574
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Arbeitsleuchte Flexi, mit Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450 lm
Leistung:
4,5 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
dimmbar:
ja
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/46D
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, LED, 3090680035, 90680035
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 101,80*
€ 119,43*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 119,96*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 120,12*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 105,60*
€ 122,96*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 126,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,86*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,13*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.