Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007574
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.029
EAN/GTIN:
     4035694007574
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre cordes
stuhlkarre
Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T) Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen * Tragarme aus 1" Rundrohr mit rutschfestem Belag, beide Rohre durch Querrohr miteinander verbunden, zusätzlich mit 2 gebogenen Abstützungen am Anlagebereich, Länge 505 mm, stufenlos höhenverstellbar Traglast Tragarme: 85 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007574
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
22 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1160
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
1
Gebindeart:
Stühle
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sk-710.029
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,65*
€ 195,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 195,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,81*
€ 197,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 207,12*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,69*
€ 240,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 185,35*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,35*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,68*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,08*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,34*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,65*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 145,72*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,91*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 276,57*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 135,77*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 132,30*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,34*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,89*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,81*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 159,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.