Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre - Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsk-710.029
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.029
EAN/GTIN:
     4035694007574
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre cordes
stuhlkarre
Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H) · Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T) · Ausführung: · * stabile Stahlkonstruktion · * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe · * mit 2 Schutzblechen · * Tragarme aus 1" Rundrohr mit rutschfestem · Belag, beide Rohre durch Querrohr · miteinander verbunden, zusätzlich mit 2 · gebogenen Abstützungen am Anlagebereich, · Länge 505 mm, stufenlos höhenverstellbar · Traglast Tragarme: 85 kg · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694007574
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
22 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkarren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,38*
€ 194,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 194,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,16*
€ 195,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 205,63*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 181,41*
€ 238,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,89*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,29*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 187,59*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,71*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,12*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 179,06*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,74*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,65*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,19*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,92*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,62*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,80*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,49*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,96*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 159,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.