Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre RAL5010 Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52612/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52612/full/cordes-banner.jpg
Stuhlkarre RAL5010 Enzianblau
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.029
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.029
EAN/GTIN:
     4035694007574
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre cordes
stuhlkarre
Stuhlkarre

Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Tragarme aus 1" Rundrohr mit rutschfestem
  • Belag, beide Rohre durch Querrohr

    miteinander verbunden, zusätzlich mit 2

    gebogenen Abstützungen am Anlagebereich,

    Länge 505 mm, stufenlos höhenverstellbar

    Traglast Tragarme: 85 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694007574

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 160,65*
    € 195,85*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 151,20*
    € 195,87*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 157,81*
    € 197,15*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 161,82*
    € 207,12*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 181,69*
    € 240,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,85*
    € 233,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,93*
    € 231,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,05*
    € 217,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,97*
    € 208,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,65*
    € 191,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017094
    ab € 185,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017093
    ab € 179,35*
    Ähnlich
    Cordes
    00017119
    ab € 188,68*
    Ähnlich
    Cordes
    00017118
    ab € 281,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00017137
    ab € 146,34*
    Ähnlich
    Cordes
    00017139
    ab € 178,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00017136
    ab € 145,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017138
    ab € 177,91*
    Ähnlich
    Cordes
    00017117
    ab € 276,57*
    Ähnlich
    Cordes
    00017092
    ab € 135,77*
    Ähnlich
    Cordes
    00017091
    ab € 132,30*
    Ähnlich
    Cordes
    00017089
    ab € 151,34*
    Ähnlich
    Cordes
    AP-710.058
    ab € 197,89*
    Ähnlich
    Cordes
    AP-710.059
    ab € 196,81*
    Ähnlich
    Cordes
    sk-710.420
    ab € 159,67*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.