Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen mit 12 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694010628
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.995
EAN/GTIN:
     4035694010628
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Außenmaße: 1.105 x 700 x 1.185 mm (B/T/H) Ladehöhe: 345 / 710 mm Ausführung: * je Seite 2 Ebenen mit je 3 Fächern Fachhöhe: 345 mm innen Fachbreite: 340 mm innen Fachtiefe: 320 mm innen * inkl. 2 Griffe nach oben gerichtet * inkl. umlaufender Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil * Aufbau und Fächer aus Sperrholz, film/film- beschichtet Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694010628
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
66,5 kg
BreiteLadeflaeche:
340
TiefeLadeflaeche:
320
Innenhoehe:
345
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
345
LichteEtagenhoehe1:
350
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
710
Buegelhoehe:
1185
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
30
AnzahlEtagenFest:
2
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen, Cordes, Variofit, sw-700.995
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,72*
€ 651,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,72*
€ 661,02*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,17*
€ 687,98*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 613,02*
€ 737,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,82*
€ 745,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,98*
€ 818,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,29*
€ 797,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,88*
€ 737,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 605,47*
€ 720,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 723,99*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 774,16*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
Ähnlich
Cordes
SW-500.380
ab € 374,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.