Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre mit Teleskopauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694012691
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.307
EAN/GTIN:
     4035694012691
Suchbegriffe:
Reifenkarre
Tischwagen
reifenkarre
Außenmaße: 705 x 740 x 1.275 - 1.905 mm (B/T/H) geeignet für Raddurchmesser 540 - 820 mm Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren * Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion, durch Gasdruckfedern * verstärkte Aufnahmearme * alle Teile leicht montierbar * Radgewicht nahe der Achse * mit 2 Schutzblechen * mit 4-stufigem Teleskopauszug 1. Stufe = 1.275 mm 2. Stufe = 1.600 mm 3. Stufe = 1.750 mm 4. Stufe = 1.905 mm * mit 2 Stück ausklappbaren Lenkrollen als Stützräder zum bequemen Verfahren nach Lastaufnahme, mit Gasdruckfeder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm * je ein Stück abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad Farbe Rahmen und Stützradrahmen: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Farbe bewegliche Holme und Pedale: RAL 3000 feuerrot pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694012691
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
29,5 kg
BreiteLadeflaeche:
245 - 920
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1250
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Gebindeart:
Reifen
GebindeartDurchm:
Ø 540-820
Konstruktion:
verschraubt, höhenverstellbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Farbton2:
RAL 3000 Feuerrot
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sk-710.307
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 342,94*
€ 390,61*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,11*
€ 390,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 394,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,56*
€ 400,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 404,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,68*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,95*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 187,67*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 282,62*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 145,61*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 179,03*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,27*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,55*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 276,15*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 135,92*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,65*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,05*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,67*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,73*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.