Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109388
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l • Material: Kunststoff • Lebensmittelecht: Deckel, alle Farben außer schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG) • Robuste Tragegriffe • Haltevertiefung auf der Unterseite • Klemmschlitz für Abfallsäcke • Farbe Behälter: grau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1800496050
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
ohne Deckel
Füllvolumen:
60 l
Maße B x T x H:
590 x 282 x 600 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 22,01*
€ 28,36*
1
€ 5,50*
ab € 23,41*
€ 31,15*
1
€ 6,78*
ab € 24,04*
€ 31,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,07*
€ 31,18*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,35*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
ab € 15,45*
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,31*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,58*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,45*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,32*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,83*
Zubehör
Durable
1800504050
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
1800504221
ab € 6,60*
Zubehör
Durable
1800500050
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800502040
ab € 14,45*
Zubehör
Durable
1800501020
ab € 14,45*
Zubehör
Durable
1800500030
ab € 15,02*
Zubehör
Durable
1800500020
ab € 15,44*
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.