Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen glatt
Artikel-Nr.:
     214B-7830354485
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104-735510
EAN/GTIN:
     4055955025147
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Mit 2 Fachreihen nebeneinander • Türen innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21228-046-104-735510
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
460 x 200 x 815 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5010
Anzahl Fächer:
8
Türenausführung:
glatt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 284,19*
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 284,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,83*
€ 292,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 299,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 327,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735512
ab € 230,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735716
ab € 230,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735300
ab € 232,36*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735611
ab € 301,56*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735
ab € 430,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104
ab € 302,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.