Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138602-0027
138602-0027
Artikel-Nr.:
     827-138602-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 145 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138602-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138602-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138602-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138602-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138602-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138602-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
12 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735510
ab € 231,55*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735512
ab € 230,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735716
ab € 230,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735300
ab € 232,36*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735611
ab € 301,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.