Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138602-0025
138602-0025
Artikel-Nr.:
     711-138602-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104-735611
EAN/GTIN:
     4055955044063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 145 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138602-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138602-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138602-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138602-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138602-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138602-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
12 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, stahlspind zylinderschloss ral 7035, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
23
Frei Haus
ab € 301,56*
€ 365,64*
Lager 711
35 Tage
22
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 510,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,18*
€ 513,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735510
ab € 231,55*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735512
ab € 230,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735716
ab € 230,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735300
ab € 232,36*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735
ab € 430,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104
ab € 302,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.