Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 470257-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470257-YY-2969-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104-735300
EAN/GTIN:
     4055955044025
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, feuerrot, lichtgrau Der Kleinfachschrank PAVOY besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion und verfügt über Einzelfächer. In diesen können Sie einfach und sicher Kleinteile verstauen und aufbewahren. Stahlblechkonstruktion Unterbau: Sockel oder zur Wandanbringung Türen innen liegend, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Auf Anfrage auch mit Drehriegel erhältlich Vorgerichtet zur Wandbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial Gesamthöhe = 815 mm Gesamtbreite = 460 mm Gesamttiefe = 200 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 160 mm Abteil Breite = 145 mm Abteil Tiefe = 170 mm Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
145 mm
Abteil Höhe:
160 mm
Abteil Tiefe:
170 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
12 kg
Gesamtbreite:
460 mm
Gesamttiefe:
200 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
815 mm
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
935.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
77 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,36*
€ 284,39*
34 Tage
13
Frei Haus
ab € 301,81*
€ 365,26*
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 432,61*
€ 509,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735510
ab € 231,55*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735512
ab € 230,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735716
ab € 230,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735611
ab € 301,56*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735
ab € 430,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104
ab € 302,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.