Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5012 Türen glatt
Artikel-Nr.:
     214B-7830354486
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104-735512
EAN/GTIN:
     4055955044049
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Kleinfach-Wandschrank, zur Wandbefestigung • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Mit 2 Fachreihen nebeneinander • Türen innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Verschluss per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial zur Kippsicherung bzw. zur Wandaufhängung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
21228-046-104-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
460 x 200 x 815 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Anzahl Fächer:
8
Türenausführung:
glatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,05*
€ 278,85*
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 280,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,60*
€ 294,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 294,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,30*
€ 322,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735510
ab € 231,55*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735716
ab € 230,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735300
ab € 232,36*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735611
ab € 301,56*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104-735
ab € 430,20*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-104
ab € 302,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.