Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Artikel-Nr.:
     214B-7830372572
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-30
EAN/GTIN:
     4066681375062
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4066681375062
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Anzahl Abteile:
3x 2
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Stahlschrank, Schrank, 7830372572, 30372572
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,48*
€ 392,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,47*
€ 392,47*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,12*
€ 439,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,02*
€ 439,94*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,84*
€ 486,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 232,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 505,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 315,55*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 296,22*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 315,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 608,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 606,25*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 413,46*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 411,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 767,80*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 771,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.