Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B900xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 3x2Abteile
Artikel-Nr.:
     4012-1384450
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-30_7035X2
EAN/GTIN:
     4066681375062
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
3x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681375062
Markenname:
FORMAT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,48*
€ 392,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,47*
€ 392,47*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,12*
€ 439,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,02*
€ 439,94*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,84*
€ 486,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 232,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 505,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 315,55*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 296,22*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 315,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 608,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 606,25*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10000
ab € 413,46*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 411,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 767,80*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 771,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.