Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat
Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat
Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat
Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat
Arbeitstisch Tom B750xT800xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Plat
Artikel-Nr.:
     214B-7830570327
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Tom, Melaminharz-Platte • Melamin-Platte: lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit • Stärke 22 mm • Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar • Flächenlast: max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
52 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
06-625M80-07.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
750 x 800 x 760–1080 mm
Stärke Tischplatte:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, Universal-Arbeitstische, Montagewerkbänke, höhenverstellbar, Melaminplatten-Werkbank, 750, Werkbank, Melaminplatten-Arbeitstisch, Werkbänke, 7830570327, 30570327
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,40*
€ 284,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 285,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 291,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 293,60*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,86*
€ 340,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,24*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,01*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,47*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,26*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,71*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,87*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,40*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,32*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,51*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,64*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,70*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,22*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.