Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber 310ml/400g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830608094
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349468
EAN/GTIN:
     4317784349468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
Montagekleber • Silikonfrei • Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis • Schnell trocknen und wasserbeständig • Greift Polystyrol (PS) nicht an • Nicht für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) geeignet • Lagerung: kühl, frostfrei und trocken • Für den Innen- und Außenbereich • Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein, Metall • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Offene Zeit: ca. 15 Minuten • Aushärtung: handfest in 20 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
0,45 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
4317784349468
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche 310ml, wasserbasierender klebstoff, montagekleber kartusche, Pastenkleber, Wartungsprodukt, Klebstoffe, MS-Polymer, Klebstoff, Kraftkleber, Instandhaltungsprodukt, Kontaktkleber, Kleber, E-Coll-Montagekleber, QR4030073, 4317784349468, 7830608094, 30608094
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
840
12
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,37*
1 Tag
840
12
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,37*
1 Tag
840
24
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,59*
14 Tage
1320
12
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 3,75*
Lager 214
856
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,06*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.