Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen Gehörschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitskennzeichen Gehörschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Gehörschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Gehörschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830621762
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172906
EAN/GTIN:
     4005546983394
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Sicherheitskennzeichen • Selbstklebend • Zur Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen • Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich: z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion • Abriebfest und strapazierfähig • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
172906
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010
Größe Ø:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild, bodenzeichen gehörschutz, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, Hinweisschild, Warnschild, „Warnung, vor, heißer, Oberfläche”, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Schild, 7830621762, 30621762
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 21,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,79*
€ 21,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 22,64*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,15*
€ 22,65*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,91*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,94*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,86*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,89*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.