Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen 'Gehörschutz benutzen' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherheitskennzeichen 'Gehörschutz benutzen' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm blau
Sicherheitskennzeichen 'Gehörschutz benutzen' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm blau
Sicherheitskennzeichen 'Gehörschutz benutzen' für Bodenmarkierung Durchmesser 430mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172906
EAN/GTIN:
     4005546983394
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
  • Registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
  • Symbol: -Gehörschutz benutzen-, M003 nach ISO 7010
  • Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, z.B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc.
  • Abriebfest und strapazierfähig
  • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Maße: Durchmesser 430 mm, Stärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Bruttogewicht:
0.113 kg
doppelseitig:
nein
Durchmesser:
430 mm
Farbe:
blau
Höhe:
0.4 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild, bodenzeichen gehörschutz, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 21,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,86*
€ 21,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,54*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,16*
€ 22,55*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,95*
€ 23,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,98*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,48*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,83*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,95*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.