Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gebotsaufkleber 'Gehörschutz benutzen'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gebotsaufkleber 'Gehörschutz benutzen'
DURABLE Gebotsaufkleber 'Gehörschutz benutzen'
Artikel-Nr.:
     832-381511
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172906
EAN/GTIN:
     4005546983394
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Registriertes Sicherheitskennzeichen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · Symbol: Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010 · Selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, z.B. im Lager, Distributionszentren, Produktion etc. · Abriebfest und strapazierfähig · Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 · Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Maße: Ø 430 mm, Stärke 0,4 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.098 kg
height:
0.002 m
width:
0.440 m
depth:
0.440 m
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 21,35*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,88*
€ 21,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,16*
€ 22,50*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 22,51*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,98*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,51*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,89*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.