Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12RCDAB+-0  Netz-/Akku-Radio m. Ladef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4933472114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472114
EAN/GTIN:
     4058546325107
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Mobile Musikanlage
Radio
Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus und USB Geräts Hohlgriff und Aussparungen zum Aufhängen des Radios Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner bieten eine hohe Klangqualität DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse im akkubetriebenen Modus Betrieb mit MILWAUKEE® M12™ Akkus oder Netzbetrieb
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung Modellvariante:
M12 RCDAB+-0
By system new:
M12
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1.9 (M12 B2)
PackagingLength:
0.327 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.151 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.143 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
2.426 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
Netzteil
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Charger included 1:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: milwaukee radio, baustellenradio, M12RCDAB+-0  Netz-/Akku-Radio m. Ladef.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,05*
€ 155,01*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 156,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 156,72*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 133,50*
€ 162,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,02*
€ 163,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,42*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.