Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M12 RCDAB+-0
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680950
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472114
EAN/GTIN:
     4058546325107
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Mobile Musikanlage
Radio
Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner bieten eine hohe Klangqualität
DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit
Digitaler Bluetooth-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12 Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse im akkubetriebenen Modus
Betrieb mit MILWAUKEE M12 Akkus oder Netzbetrieb
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Netzteil
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
1,9 (M12 B2) kg
Akkuspannung:
12 V
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DAB+:
Ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Milwaukee, Akku-/Netz-Radio, mit, Ladefunktion, M12, RCDAB+-0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,07*
€ 160,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,06*
€ 160,78*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 161,56*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 163,56*
€ 5,95*
ab € 137,29*
€ 166,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,49*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.