Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider GFR 18V-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06008D1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8D1 000
EAN/GTIN:
     4059952654874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Dickichtmesser
Akku-Freischneider GFR 18V-23. Der GFR 18V-23 Professional ist ein Akku-Freischneider mit einem starken bürstenlosen Motor für hohe Leistung, längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer. Für eine optimale Laufzeit lässt sich die Motordrehzahl manuell an die aktuellen Arbeitsbedingungen anpassen. Die elektronische Drehzahlregelung hält die Drehzahl für eine gleichmäßige Schnittleistung konstant. Die Bosch Anti-Tangle-Funktion sorgt für einen reibungsloseren Schneidfortschritt, indem sie verhindert, dass sich langes Gras oder Unkraut um den Schaft wickelt und das Gerät blockiert. Die gut ausbalancierte und leichte Bauweise unterstützt müheloses Arbeiten. Der GFR 18V-23 Professional ist ein kraftvoller Akku-Freischneider für mittelgroße bis große Gärten und schneidet mühelos stärkere Vegetation und dichtes Unterholz zurück. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GFR 18V-23 Professional ist ausgestattet mit einem langlebigen Aluminium-Motorgehäuse, einem lasergeschnittenen Metallmesser mit einem Schnittkreisdurchmesser von 23 cm und einem Pflanzenschutzbügel für behutsamen Baumstammschutz. Er wird mit der Pro-Tap-Spule mit EasyWind für leichteres Trimmen geliefert. Das Messer und die Spule lassen sich leicht auswechseln. Auch ein Schultergurt ist im Lieferumfang enthalten. Karton; 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 L78 455); 1 x Schultergurt (F 016 L72 340); Freischneidermesser-Set (F 016 800 631); Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582); Arretierstift (F 016 L78 833)
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
3-Zahn-Blatt | Pro-Tap
Verpackungsabmessungen Länge:
1650 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
220 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
136 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Freischneider
Titel:
Akku-Freischneider GFR 18V-23 Professional
Lieferumfang:
Karton | 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 L78 455) | 1 x Schultergurt (F 016 L72 340) | Freischneidermesser-Set (F 016 800 631) | Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582) | Arretierstift (F 016 L78 833)
Bruttogewicht:
6,76 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
49,368 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
3.6 m/s²
Unsicherheit K []:
1.3 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
3.6 kg
Schnittkreisdurchmesser Faden:
33 cm
Schnittkreisdurchmesser Messer:
23 cm
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
220 x 1650 x 136 mm
Positionierung:
Kraftvoller Freischneider für mühelose Gartenpflege
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker, bürstenloser Motor sorgt für hohe Leistung, eine längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer | Beste Arbeitsergebnisse dank elektronischer Drehzahlregelung für eine konstante Schnittgeschwindigkeit sogar unter Last | Schnelleres und reibungsloseres Trimmen ohne Verstopfen dank Bosch Anti-Tangle-Funktion | Die gut ausbalancierte und leichte Bauweise unterstützt müheloses Freischneiden
Fadendurchmesser:
2.4 mm
Leerlaufdrehzahlausgang min.:
4500 U/min
Leerlaufdrehzahlausgang max.:
6400 U/min
Klingendicke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Produktgewicht:
0,172 kg
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Grasmesser, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, Freischneider (Akku), Freischneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,90*
€ 243,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,64*
€ 250,22*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 214,42*
€ 252,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 255,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,54*
€ 278,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D2000
ab € 139,92*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 144,66*
Sonstiges
Bosch
06008C8000
ab € 327,81*
Sonstiges
Bosch
06008D0000
ab € 185,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.