Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-060157A900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 57A 900
EAN/GTIN:
     3165140607902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Lehrlingskoffer
Handkreissäge GKS 85 G. Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725), Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.8 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
450 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
350 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
300 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge GKS 85 G Professional
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 725) | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
Bruttogewicht:
9,925 kg
Nettogewicht:
9,9 kg
Volumen:
47,25 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
350 x 450 x 300 mm
Positionierung:
Hochleistungs-Kreissäge mit Führungsschienen-Kompatibilität für Schnitte bis 85 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm | Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatiblem Bosch Führungsschienensystem | Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebläse
Nenneingangsleistung:
2200 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
Frei Haus
ab € 238,72*
€ 274,95*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 274,96*
€ 4,90*
ab € 239,28*
€ 277,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 244,74*
€ 280,94*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 335,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 54,81*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,39*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,67*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 148,25*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.