Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06015A7002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A7 002
EAN/GTIN:
     3165140922876
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 12V-20. Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung. Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform. In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
444 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Titel:
Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Hobelmesser, 56 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 000 672)
Bruttogewicht:
3,82 kg
Nettogewicht:
1,48 kg
Volumen:
24,775 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
14500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 444 x 155 mm
Positionierung:
Der erste professionelle 12-Volt-Hobel für einen neuen Standard in der Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakte Bauform durch bürstenlosen Motor und 12-Volt-System | Kabellose Freiheit für optimale Bedienbarkeit in allen Arbeitspositionen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 206,51*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 206,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 181,85*
€ 211,02*
€ 4,90*
ab € 178,42*
€ 211,67*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 248,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 77,45*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,59*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,15*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
2608000672
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.