Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-06016A2101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6A2 101
EAN/GTIN:
     3165140781374
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); L-BOXX-Einlage; 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602); Absaugadapter; Innensechskant; Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
354 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
243 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | L-BOXX-Einlage | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602) | Absaugadapter | Innensechskant | Parallelanschlag
Bruttogewicht:
6,24 kg
Nettogewicht:
5,7 kg
Volumen:
38,28 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
354 mm
Abmessung Höhe:
243 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3400 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
354 x 445 x 243 mm
Positionierung:
Robuste, mit Führungsschienen kompatible 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle und präzise Schnitte bis 57 mm und Kompatibilität mit gängigen Führungsschienensystemen | Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienensystem und sogar mit Führungsschienensystemen von Mafell, Festool, und Makita | Schnelle Motorbremse, die für einen erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
Gewicht inkl. Akku:
4.1 kg
Durchmesser:
380 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 177,35*
€ 205,22*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 178,33*
€ 205,23*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 205,51*
€ 4,90*
ab € 179,07*
€ 207,08*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 248,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 54,86*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 54,81*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,39*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,67*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 148,25*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,77*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.