Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016B9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B9 000
EAN/GTIN:
     4059952577913
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708); Karton; Parallelanschlag (2 608 000 751)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
426 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
228 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
330 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L Professional
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Karton | Parallelanschlag (2 608 000 751)
Bruttogewicht:
4,89 kg
Nettogewicht:
4,29 kg
Volumen:
32,052 dm3
Abmessung Länge:
426 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
228 x 426 x 330 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität und die Kraft eines kabelgebundenen Geräts - jetzt mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank BITURBO Brushless-Technologie bietet das Akku-Gerät eine hohe Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1800 W entspricht | Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen dank ergonomisch optimalem Zusatzhandgriff | Erste Säge mit linksseitigem 190-mm-Kreissägeblatt mit 70 mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten
Behältervolumen Staub max.:
0,4 L
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,25*
€ 326,10*
€ 4,90*
ab € 286,01*
€ 327,70*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 288,02*
€ 328,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,82*
€ 335,71*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 390,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 301,46*
Sonstiges
Bosch
2608900097
ab € 4,42*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,15*
Sonstiges
Bosch
2608900071
ab € 2,86*
Sonstiges
Bosch
2608900088
ab € 3,75*
Sonstiges
Bosch
2608900089
ab € 4,15*
Sonstiges
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Sonstiges
Bosch
1618596166
ab € 1,59*
Sonstiges
Bosch
2608690101
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.