Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019F2003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F2 003
EAN/GTIN:
     3165140843591
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse. Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht. Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität. Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer. 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196); 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku; 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520); Schutzhaube (2 608 000 632)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
365 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
125 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Lieferumfang:
1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku | 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520) | Schutzhaube (2 608 000 632)
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
0,509 kg
Volumen:
20,075 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.5 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
19500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
365 x 440 x 125 mm
Positionierung:
Der weltweit erste Winkelschleifer in der 12-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen | Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität | Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, winkelschneider bosch, akku winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 134,53*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 134,54*
€ 4,90*
ab € 110,04*
€ 135,57*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 113,00*
€ 137,47*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 164,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 31,99*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,63*
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 79,02*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.