Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019F6004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F6 004
EAN/GTIN:
     3165140889810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, Karton; 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
339 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
213 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
109 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
Lieferumfang:
Karton | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Bruttogewicht:
1,22 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
7,871 dm3
Abmessung Länge:
339 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.6 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
213 x 339 x 109 mm
Positionierung:
Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz | Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform | Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment
Werkzeugabmessungen Höhe:
178 mm
Bohrfutter, Ausführung:
1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Produktgewicht:
0,49 kg
Länge des Netzkabels:
2,0 m
Ladezeit:
30 - 70 min
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
36
€ 5,90*
ab € 66,24*
€ 78,47*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 78,48*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 67,14*
€ 79,74*
€ 5,95*
ab € 69,47*
€ 82,36*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 79,04*
€ 95,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,64*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,63*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,45*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,08*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,79*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 17,06*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,48*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,38*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,84*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,23*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,05*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,78*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,54*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.