Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019K7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9K7 000
EAN/GTIN:
     4059952581132
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45. Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling. Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Festziehen von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf. Karton; 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2; 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
287 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
266 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
97 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbauschrauber
Titel:
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2 | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
7,405 dm3
Abmessung Länge:
287 mm
Abmessung Breite:
266 mm
Abmessung Höhe:
97 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.95 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
266 x 287 x 97 mm
Positionierung:
Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus und einziehbarem Tiefenanschlag
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung | Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung | Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht
Werkzeugabmessungen Höhe:
193 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden, die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling.
Langversion, Teil 2:
Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Festziehen von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Innendurchmesser:
51 mm
Schnittleistung:
214 mm
Drehmoment, max. hart:
32 Nm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 164,87*
€ 4,90*
ab € 137,29*
€ 165,20*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 139,93*
€ 167,34*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 147,79*
€ 175,36*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 198,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,40*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,17*
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,70*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 104,86*
Sonstiges
Bosch
1600A025GD
ab € 68,59*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 235,91*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 112,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.