Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughammer mit SDS plus GDE 18V-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A028H6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 8H6
EAN/GTIN:
     4059952618845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Absaughammer mit SDS plus GDE 18V-12. Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton. Wir haben den Sauger GDE 18V-12 Professional für einen staubarmen Betrieb beim Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern entwickelt. Das System reduziert nicht nur die Menge an einatembarem Staub in deiner Arbeitsumgebung, sondern ist auch leicht und bequem in der Anwendung, sogar beim Überkopfbohren. Dank der großen und ergonomisch geformten Entriegelungstasten kannst du es einhändig bedienen. Damit du besser siehst, wo du bohrst, ist ein LED-Licht direkt auf deine Bohrpunkte ausgerichtet. Verwende den Sauger GDE 18V-12 Professional ausschließlich mit dem Bohrhammer GBH 18V-22 Professional zum Bohren in Beton. Bei der Verwendung dieser Kombination als System profitierst du mit einem einzigen Klick vom geringen Gewicht und bequemen Hammerbohren für ermüdungsfreies Überkopfarbeiten. Kartonschachtel mit Kartoneinsatz; 2 x Ringbürste (1 600 A00 D2R)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
321 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
208 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
140 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Absaughammer mit SDS plus
Titel:
Absaughammer mit SDS plus GDE 18V-12 Professional
Lieferumfang:
Kartonschachtel mit Kartoneinsatz | 2 x Ringbürste (1 600 A00 D2R)
Bruttogewicht:
1,75 kg
Nettogewicht:
1,12 kg
Volumen:
9,348 dm3
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
208 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
208 x 321 x 140 mm
Positionierung:
Boschs kompaktester und ergonomischer Akku-Sauger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bequemes Bohren, auch bei Überkopfanwendungen für 6- bis 10-mm-Löcher | Bequeme Einhandbedienung dank großer, ergonomischer Entriegelungstasten | Perfekte Beleuchtung des Bohrbereichs dank perfekt zentriertem LED-Licht
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 64,78*
€ 4,90*
ab € 50,56*
€ 64,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,96*
€ 65,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,96*
€ 68,26*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 60,48*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 159,31*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 305,24*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 362,38*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 175,63*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 194,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.