Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Steckschlüssel-Set, 6–13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608551079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 551 079
EAN/GTIN:
     3165140700962
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Der Extra Hard-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Geeignet für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
0,4 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Bohrung:
22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø:
180 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 17,79*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 17,87*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 18,23*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,59*
Lager 214
75
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,24*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,62*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 146,11*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 89,16*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,52*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 165,85*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,50*
Sonstiges
Bosch
06019E0003
ab € 118,61*
Sonstiges
Bosch
06019E0005
ab € 178,98*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,55*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 131,45*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 258,39*
Sonstiges
Bosch
06019E0101
ab € 106,37*
Sonstiges
Bosch
06019E0103
ab € 177,54*
Sonstiges
Bosch
06019E0102
ab € 118,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.