Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 422 BF. Für Säbelsägen, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608656268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 268
EAN/GTIN:
     3165140235600
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch
Das S 422 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist konzipiert für Kurvenschnitte mit Kompaktsägen. Der vertiefte Körper ermöglicht perfekte Kurvenschnitte. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Die feine Zahnteilung (1,8 mm) des Säbelsägeblatts schneidet Blech mit einer Dicke von 1,5–6 mm. Die kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm und ist ideal für Akkusägen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,023 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (1.5-6 mm), speziell für Kurvenschnitt
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081938761
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450916
Lieferantenartikelnummer:
1450916
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450916
EAN Code:
4007081938761
Produkt-Name:
Spreizmundstück 4,0 komplett mit Öffnungsmechanismus (lang gebogen)
Produkt-Typbezeichnung:
Spreizmundstueck 4,0 komplett mit Oeffnungsmechanismus (lang gebogen)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,60*
€ 4,77*
8 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,93*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,79*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,19*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,20*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,238*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,12*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,30*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,53*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,49*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,33*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.