| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490475581 Herst.-Nr.: 11-840/11 EAN/GTIN: 0076490475581 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »HyFlex® 11-840« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Sehr gute Abriebfestigkeit • Sehr gute Atmungsaktivität • Sehr komfortabel • Silikonfrei Ausführung: • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Spandex Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum Länge: 200–275 mm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montageschutzhandschuh gr.7, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 1,98* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,70* | € 2,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,78* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,26* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,58* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|