| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490488628 Herst.-Nr.: 43-113/11 EAN/GTIN: 0076490488628 |
| |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuh »ActivArmr® 43-113« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C • Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen • Hohe Weiterreißfestigkeit • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen Ausführung: • Gestrickt • Langer Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern Länge: 330–381 mm Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 1.5.4.X.E. / EN 407 4.3.4.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, HitzeSchutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Handschuh, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 20,71* | € 26,15* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,44* | € 26,20* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,08* | € 28,55* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 28,72* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 30,27* | € 37,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 223,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|