Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.7,5-8
Artikel-Nr.:
     214G-0076490494292
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-900/7,5-8
EAN/GTIN:
     0076490494292
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-900« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 Eigenschaften: • Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien • Robust und langlebig • Guter Nass- und Trockengriff • Verringerte Hautreizungsgefahr Ausführung: • Gerade Stulpe • Doppelbeschichtet • Griffprofil mit Rautenmuster • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Material: Träger aus Baumwollvelour, Beschichtung aus Naturgummilatex und Neopren Stärke: 0,68 mm Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
7,5–8
Ursprungsland:
Malaysia
Schutz nach:
EN 388 X.1.2.0. / EN 374 AKL
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, neoprenhandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 1,92*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 1,98*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,53*
€ 2,11*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,21*
Lager 214
336
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 2,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,21*
Ähnlich
Ansell
87900100
ab € 1,43*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,26*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,26*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
87-900
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.