Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Schweißerhandsch.Mülheim 1 Super, TÜV GS, Gr.10
Artikel-Nr.:
     214G-4018949310100
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     301010
EAN/GTIN:
     4018949310100
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
Schweißerhandschuh »Mühlheim I Super« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477 A Eigenschaften: • Wasserdampfdurchlässig • pH-Hautneutral • TÜV GS Schadstoff geprüft • Griffsicher Ausführung: • Gefüttert • Lange Stulpe • Kräftiges Leder • Fingerbeweglichkeit Leistungsstufe 5 Anwendungsbereiche: Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau,Elektroindustrie Material: Qualitäts-Rindspaltleder Länge: ca. 35 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Indien
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.3.X. / EN 407 4.1.3.X.4.X.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,26*
16 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,44*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,58*
Lager 214
90
6
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 150 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.