Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsführung,41085,Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Auszugsführung,41085,Vollauszug
Artikel-Nr.:
     214G-4023149410857
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0041085
EAN/GTIN:
     4023149410857
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Auszugsführung Quadro Duplex 25 • Vollauszug, mit Differentialrolle • Lochreihe: 32 mm, • Belastbarkeit nach EN 15338,Level 2 • Max. Blendenhöhe 3 HE: 192 mm Hinweise: Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
41085
Belastbarkeit:
25 kg
min. Einbautiefe:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Schrankinnenausstattung, Auszugsführung, Auszug, Unterschrankausstattung, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 26,6679*
€ 30,9656*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,6167*
€ 31,7567*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 29,51*
€ 39,62*
13 Tage
801
1
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 39,85*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 38,4004*
€ 51,9609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,9609*
€ 61,83347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,0009*
€ 59,50107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,9058*
€ 55,8179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,4758*
€ 54,1162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,3558*
€ 52,7834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,8704*
€ 52,20578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,4004*
€ 45,69648
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 8,07*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 8,21*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,76*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 5,43*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 7,39*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 7,45*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 8,16*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4448*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,7962*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,73*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,93*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 5,30*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.