Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Drehst.schl.,72213,D15,Metall,vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4023149722134
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
0072213
EAN/GTIN:
4023149722134
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Drehstangenschloss • Matt vernickelt • Einfache Schließung (IC-Schließung) • Hinweis: Ohne Drehstangen 5/6 mm, ohne Schlüssel, Schlüssel z. B. Nr. 305 von Niederdrenk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
72213
Dornmaß:
15 mm
Anschlag:
rechts
... >
Möbelschließsysteme
>
Möbelschlösser und Zubehör
>
Drehstangenschloss
Weitere Suchbegriffe:
Möbelzylinderaufschraubschloss
,
Schubstangenschlösser
,
Stangenschloss
,
schubstangenschloss hettich
,
schubstangenschlösser
,
drehstangenschloß dornmaß 15 mm
,
Zylinderschloss
,
Kastenschloss
,
Drehstangenschloss
,
Zylinderkastenschloss
,
Möbelschloss
,
Zylinder-Drehstangenschloss
,
00000000
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 3,1922*
€ 4,8735*
Lager 6QTZH
13 Tage
485
1
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,38*
Lager 3145
1 Tag
50
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,51*
Lager 4682
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,65*
Lager 214
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,3133*
€ 6,8286*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8286*
€ 8,12603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1104*
€ 7,27138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0404*
€ 7,18808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6904*
€ 6,77158
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6233*
€ 6,69173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3433*
€ 6,35853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3133*
€ 5,13283
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Türschließbolzen 7,0 x 26,5 mm mit exzentrischem Holzschraubenge... vernick. 5mm
k.A.
ab € 0,0815*
Zubehör
Anschlagstift,58797, Metall vernickelt
Hettich
0058797
ab € 0,35*
Zubehör
HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2100 mm, Stahl vernickelt
Hekna
762100
ab € 7,06*
Zubehör
HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt
Hekna
762500
ab € 8,64*
Zubehör
HETTICH PRESTIGE 2000 Anschlagstift zentrisch, Stahl vernickelt
Hettich
0030103
ab € 0,2232*
Zubehör
HETTICH PRESTIGE 2000 Anschlagwinkel zum Anschrauben, Stahl vernickelt
Hettich
0072684
ab € 0,2866*
Zubehör
Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,72*
Zubehör
Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN eisenfärbig brüniert
SIRO
361-42ZN8
ab € 4,48*
Zubehör
Möbelschlüssel Freizell antik Länge 41 mm, Messing patiniert
PORRO
003042B2EUSP
ab € 7,61*
Zubehör
Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vermessingt
dormakaba
2011284947
ab € 4,27*
Zubehör
Möbelschlüssel Linz eckig Reide X, Länge 45 mm, ZN vernickelt
dormakaba
2011284955
ab € 4,30*
Zubehör
Schließhaken,72266,rechtsvernickelt
Hettich
0072266
ab € 0,9726*
Zubehör
Schließhaken,72267,links,vernickelt
Hettich
0072267
ab € 0,9726*
Zubehör
Stangenführung,72274,6mm B26xH14mm
Hettich
0072274
ab € 0,4751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen