| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888196528 Herst.-Nr.: 0456/10 EAN/GTIN: 4025888196528 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Kenora« Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex • Lebensmittelgeeignet • Velourisiert • Komfortabler, weicher Träger • Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc. Material: Naturlatex, Polychloropren Länge: ca. 320 mm Stärke: ca. 0,7 mm Farbe: blau-gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 2.1.1.0. / EN 374 AKL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, blau gr 10 gummihandschuhe stulpe, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe gr10, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,80* | € 1,04* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,64* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,19* | € 1,68* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|